12v8w ルームランプのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
101件の「12v8w ルームランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T10 31」、「12v8w」、「ヒューズ型電球」などの商品も取り扱っております。
ルーム・フラッシャーランプ KOITO(小糸製作所)ランキング1位
1箱(10個)
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ランキング2位
1個ほか
219税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイパーバルブ・クリア(ブリスターパック) レイブリック(スタンレー)ランキング3位
ハロゲンクラスの明るさ!。通常の白熱電球と比較して2倍の明るさ感を実現。
クリア定格電圧(V)12
1個ほか
369税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ルームランプ、マップランプ用電球 12V STANLEY(スタンレー電気)ランキング4位
1箱(10個)
1,198税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

12LEDランプ T10×31 モノタロウランキング5位
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729税込802
当日出荷


1箱(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(10個)
819税込901
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光 青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。 青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。 車検対応。
光色青白色ホワイト(WHITE)電圧(V)DC12消費電力(W)0.62全光束(Lm)65色温度(K)15000
1個
2,498税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1箱(10個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(10個)
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
1個
1,398税込1,538
当日出荷

M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S7/8
1個ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
1個
1,398税込1,538
当日出荷

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)12
1個ほか
309税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

1箱(10個)
2,298税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1箱(10個)
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

口金(互換電球)S8.5/8.5定格電圧(V)12定格電力(W)1.4ガラス球形式(互換電球)T10×31明るさ(Lm)100色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ
1個
799税込879
当日出荷

ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10×31適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
1個
2,798税込3,078
5日以内出荷